Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 3.5 A, 32 VCA

În stoc
Articol: BC9KJK Model: TR / 0603FA3.5-R
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
€0.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de montare pe suprafață
Evaluarea tensiunii AC32 VAC
Evaluare curent3.5A
Evaluarea tensiunii DC24 VDC
Dimensiunea / grupul siguranței0603 (1608 metrice)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime0.48mm
Evaluarea întreruperii35A
Lungime1.6mm
Mfr. Serie0603FA
ambalajetambur
Tip produsSiguranțe SMD
Rezistență22 MOhms
Tensiune (AC)32 VAC
Tensiune (DC)24VDC
Lăţime0.81mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.377

Detalii produs:

    • Seria 0603FA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiambalajeRezistențăPreț
BUSSMANN TR/0603FA500-R Siguranță pentru montare la suprafață, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mA50 VDC0603 (1608 metrice)35ATaie banda1.025 Ohmi€0.92
BUSSMANN TR/0603FA1-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VAC/32 VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1A32 VDC0603 (1608 metrice)35ATaie banda150 de mili-ohmi€0.92
BUSSMANN TR/0603FA250-R Siguranță pentru montare la suprafață, suflare rapidă, 250 mA, 32 VCA, pachet 5000 | BC7ZNY TR / 0603FA250-R250mA50 VDC603 Dimensiune siguranță50ABandă tăiată, tambur de mouse, tambur-€0.80
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA4-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VCA/24 V CC, 4 A | BC8AJH TR / 0603FA4-R4A24 VDC0603 (1608 metrice)35ATaie banda17 de mili-ohmi€0.81
BUSSMANN TR/0603FA375-R Siguranță pentru montare la suprafață, suflare rapidă, 375 mA, 32 VCA, pachet 5000 | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mA50 VDC603 Dimensiune siguranță35ABandă tăiată, tambur de mouse, tambur1.250 Ohmi€0.76
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA3-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VAC/24 VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3A24 VDC0603 (1608 metrice)35ATaie banda28 de mili-ohmi€0.81
BUSSMANN TR/0603FA5-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VCA/24 VCC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5A24 VDC0603 (1608 metrice)35ATaie banda11 de mili-ohmi€0.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 3.5 A, 32 VCA
€0.81 /unitate