Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR2/1025TD3A Siguranță pentru montare la suprafață, suflare lentă, 3 A, 125 VCA, pachet 2500

În stoc
Articol: BD2ZLL Model: TR2 / 1025TD3A
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
€1.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de montare pe suprafață
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Evaluare curent3A
Dimensiunea / grupul siguranței4010 Dimensiune siguranță
Tip siguranțăLovitură lentă
Înălţime2.77mm
Evaluarea întreruperii50A
Lungime10.29mm
ambalajetambur
Tip produsSiguranțe SMD
Rezistență33 MOhms
Tensiune (AC)125 VAC
Lăţime2.77mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0006
Înălțimea navei (cm)7.04
Lungimea navei (cm)26.14
Lățimea navei (cm)7.04

Detalii produs:

    • Seria 1025TD

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăambalajeRezistențăPreț
Siguranță BUSSMANN TR2/1025TD500-R cu montare la suprafață, 500mA, 125VAC | BC7VJC TR2 / 1025TD500-R500mA4010 (10228 metrice)Întârziere / suflare lentăTaie banda550 MOhms€1.75
Siguranță BUSSMANN TR2/1025TD250-R cu montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 125 VCA, 250 mA | BC7YMP TR2 / 1025TD250-R250mA4010 (10228 metrice)Întârziere / suflare lentăTaie banda4.2 Ohmi€1.75
BUSSMANN TR2/1025TD1-R Siguranță pentru montare la suprafață, 1A, 125VAC | BC8MBX TR2 / 1025TD1-R1A4010 (10228 metrice)Întârziere / suflare lentăTaie banda203 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD4-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare lentă, 4 A, 125 VCA, pachet 2500 | BC8XAT TR2 / 1025TD4-R4A4010 Dimensiune siguranțăLovitură lentăBandă tăiată, tambur de mouse, tambur22 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD2.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 2.5 A, 125 VCA | BC8YEN TR2 / 1025TD2.5-R2.5A4010 (10228 metrice)Întârziere / suflare lentătambur42 MOhms€1.68
Siguranță BUSSMANN TR2/1025TD3.5-R cu montare la suprafață, cu suflare lentă, 3.5 A, 125 VCA, pachet 2500 | BC9HKC TR2 / 1025TD3.5-R3.5A4010 Dimensiune siguranțăLovitură lentătambur27 MOhms€1.68
BUSSMANN TR2/1025TD5-R Siguranță pentru montare la suprafață, întârziere/suflare lentă, 125 VCA | BC9JJF TR2 / 1025TD5-R5A4010 (10228 metrice)Întârziere / suflare lentăTaie banda16 de mili-ohmi€1.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR2/1025TD3A Siguranță pentru montare la suprafață, suflare lentă, 3 A, 125 VCA, pachet 2500
€1.75 /unitate