€1,044.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Detector de gaze multiple
Setare alarmă
Reglabil
Tip alarmă
Audibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei
18 ore
Baterie Tip
Litiu Polimer
Adâncime
1-13/64 "
Detectează
Oxigen, monoxid de carbon
Afişa
LCD grafic
Tip de gaz
O2, CO
Înălţime
4 13 / 32 "
Culoarea carcasei
Galben
Temp. De funcționare Gamă
-20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F)
Rezoluţie
O2 (creșteri de 0.1% vol.), CO (creșteri de 1 ppm)
O2 19.5 sau 23.5%, CO 35 sau 200 ppm, H2S 10 sau 15 ppm, LEL 10 sau 20% (Aceste puncte de alarmă pot fi ajustate manual pentru OSHA și/sau reglementările de stat)
2 ani
-20 până la 50 de grade C (-4 până la 122 de grade F)
-
O2 0 la 30%, CO 0 la 1000 ppm, H2S 0 la 200 ppm, LEL 0 la 100%