Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BW TECHNOLOGIES SR-H-MC senzor de înlocuire hidrogen sulfurat | AF4TLM 9JEC7

BW TECHNOLOGIES Senzor de înlocuire SR-H-MC hidrogen sulfurat

În stoc
Element: AF4TLM Model: SR-H-MCCrucea Ref: 9JEC7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€298.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaH2S
DetecteazăSulfat de hidrogen
Rezoluţie1 ppm
Gama senzorilor0 până la 200 ppm
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F, -20 grade până la 50 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS9027102000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăArticolRezoluţieGama senzorilorTemp. GamăPreț
BW TECHNOLOGIES SR-V04 Senzor de înlocuire Clo2 | AC6GGR 33N516 SR-V04Compuși organici volatili (COV)Senzor de înlocuireCOV 1 ppm0 până la 1000 ppm-10 grade până la 40 grade C€1,073.21
BW TECHNOLOGIES SR-W-MP75C Senzor de înlocuire Micropel Combustible Lel | AC6GGT 33N517 SR-W-MP75CCombustibile (LEL)Senzor de înlocuireLEL 0.1% v / v0 la 100% LEL, 0 la 5.0% V / V-40 grade până la 55 grade C€342.03
BW TECHNOLOGIES D4-RHM04 Senzor de înlocuire Co H2s | AD2YRL 3WRG9 D4-RHM04Monoxid de carbonSenzor de înlocuire1 ppm0 până la 500 ppmMicro5 -4 grade până la 122 grade F, Micro 5 PID -14 grade până la 104 grade F€1,041.52
BW TECHNOLOGIES SR-W04 Combustibile pentru senzori de schimb | AD2YRM 3WRH1 SR-W04combustibiliSenzor de înlocuire1%; 0.1%0 la 100% sau 0 la 5% V / VMicro5 -4 grade până la 122 grade F, Micro 5 PID -14 grade până la 104 grade F€530.10
BW TECHNOLOGIES PS-RS04 Monitor de aer So2 0-100 ppm | AD8GQL 4KEF4 PS-RS04Dioxid de sulfSenzor de înlocuire1 ppm0 până la 500 ppm-40 grade până la 122 grade F€1,007.34
BW TECHNOLOGIES PS-RC10 Senzor de schimb pentru clor 0 până la 50 ppm | AD8GQM 4KEF5 PS-RC10ClorSenzor de înlocuire0.01 ppm0 până la 50 ppm-4 grade până la 122 grade F, -20 grade până la 50 grade C€1,009.08
BW TECHNOLOGIES Senzor de înlocuire PS-RZ10 Hcn 0-30 ppm | AD8GQN 4KEF6 PS-RZ10Acid cianhidricSenzor de înlocuire0.1 ppm0 până la 30 ppm-40 grade până la 122 grade F€1,142.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BW TECHNOLOGIES Senzor de înlocuire SR-H-MC hidrogen sulfurat
€298.68 /unitate