Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 25950 Set de scrisori cu față rotundă, stres redus, dimensiune 3/8 inch | AD4RZY 43Y650

CH HANSON Set de scrisori cu fețe rotunde 25950, stres redus, dimensiune de 3/8 inch

În stoc
Articol: AD4RZY Model: 25950Crucea Ref: 43Y650
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
€515.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă de mână cu față rotundă
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 8 "
Tip scrisoare de impresieFață rotundă cu stres scăzut
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă3.125 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.76
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS73269098900
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterDimensiunea caracteruluiLungime coadăPreț
Set de scrisori CH HANSON 26000 cu față rotundă, stres redus, dimensiune 1/2 inch | AB9DRK 2CDZ3 260001 / 2 "-4"€768.13
CH HANSON 25800 Set de scrisori cu față rotundă, stres redus, dimensiune 1/8 inch | AD4RYT 43Y621 258001 / 8 "-2.75 "€216.14
CH HANSON 25900 Set de scrisori cu față rotundă, stres redus, dimensiune 1/4 inch | AD4RZJ 43Y636 259001 / 4 "-3"€346.70
CH HANSON 25700 Set de litere cu fețe rotunde, stres redus, dimensiune caracter de 1/16 inch | CH3TRM 25700-1 / 16 "-€134.97
RFQ
CH HANSON 25750 Set de scrisori cu fețe rotunde, stres redus, dimensiunea caracterelor de 3/32 inch | CH3TRP 25750-3 / 32 "-€134.97
RFQ
CH HANSON 25850 Set de scrisori cu față rotundă, stres redus, dimensiune caracter de 3/16 inch | CH3TRT 25850-3 / 16 "-€160.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON Set de scrisori cu fețe rotunde 25950, stres redus, dimensiune de 3/8 inch
€515.30 /unitate