Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00061 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 8 inch | AG9DLX 19MU91

CH HANSON USC00061 Clește izolat cu vârf cu ac, dimensiunea de 8 inchi

În stoc
Articol: AG9DLX Model: USC00061Crucea Ref: 19MU91
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
€127.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nas
Capacitate / Material de tăiere1/4 "Sârmă
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3"
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2.5 "
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 64 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1905
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
CH HANSON USC00051 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 6-1/4 inch | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "€116.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00061 Clește izolat cu vârf cu ac, dimensiunea de 8 inchi
€127.24 /unitate