Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC00051 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 6-1/4 inch | AG9DLW 19MU90

CH HANSON USC00051 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 6-1/4 inch

În stoc
Articol: AG9DLW Model: USC00051Crucea Ref: 19MU90
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
€116.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nas
Capacitate / Material de tăiere1/4 "Sârmă
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2"
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 64 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
CH HANSON USC00061 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 8 inch | AG9DLX 19MU91 USC000613"2.5 "8"€127.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC00051 Clește cu vârf izolat cu ac, dimensiune 6-1/4 inch
€116.67 /unitate