Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC02100 Set de șurubelnițe izolate, 7 bucăți, dimensiune 3 inchi | AF6HJZ 19MV19

CH HANSON USC02100 Set de șurubelnițe izolate, 7 bucăți, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Element: AF6HJZ Model: USC02100Crucea Ref: 19MV19
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
€212.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șurubelnițe izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați7
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe cu terminale pentru electricieni cu crestat: 1/8" x 3", 3/16" x 3", 3/16" x 6", Șurubelniță cu crestat pentru ingineri 5/16" x 6", (2) Șurubelnițe Phillips: # 1 x 6", #2 x 8"
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiPreț
CH HANSON USC02150 Set de șurubelnițe izolate, 5 bucăți, dimensiunea 3 inchi | AF6HKA 19MV20 USC021505€140.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC02100 Set de șurubelnițe izolate, 7 bucăți, dimensiune de 3 inchi
€212.32 /unitate