Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Suport pentru tijă cu priză ochi Mărimea 4 in | AB3EZD 1RUR9

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Umeraș pentru tijă cu ochi, dimensiune 4 in

În stoc
Element: AB3EZD Model: 0370037EGCrucea Ref: 1RUR9
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
€2.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș pentru tije
Lungime2.25 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. Sarcină250 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipOculă
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: atașament structural folosit pentru a îmbina tija de umerare la o structură

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Suport pentru tijă cu priză ochi Mărimea 8 in | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Oțel electro-galvanizat760 Lb.8"1 / 2 "1 / 2 "Oculă€9.30
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Suport pentru tijă cu ochi decalat, dimensiune 4 in | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Oțel electro-galvanizat250 Lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Oculă offset€3.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Agatator tijă laterală 3/8 inch Dimensiune tijă | AB3FAX 1RUY8 3270037PL15 / 16 "2.375 "Fier maleabil250 Lb.-3 / 8 "3 / 8 "Fascicul lateral€6.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Umeraș pentru tijă cu ochi, dimensiune 4 in
€2.04 /unitate