Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Agatator tijă laterală 3/8 inch Dimensiune tijă | AB3FAX 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Agatator tijă laterală 3/8 inch Dimensiunea tijei

În stoc
Articol: AB3FAX Model: 3270037PLCrucea Ref: 1RUY8
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
€6.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș pentru tije
Lungime2.375 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină250 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipFascicul lateral
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: atașament structural pre-filetat, fixat pe perete sau pe lateralul unei grinzi pentru a susține tija de suspendare

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Suport pentru tijă cu priză ochi Mărimea 4 in | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Oțel electro-galvanizat250 Lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Oculă€2.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Suport pentru tijă cu priză ochi Mărimea 8 in | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Oțel electro-galvanizat760 Lb.8"1 / 2 "1 / 2 "Oculă€10.33
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Suport pentru tijă cu ochi decalat, dimensiune 4 in | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Oțel electro-galvanizat250 Lb.4"3 / 8 "3 / 8 "Oculă offset€3.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Agatator tijă laterală 3/8 inch Dimensiunea tijei
€6.67 /unitate