Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Umeraș cu inel despicat 3/4 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FKA 1CWG8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Umeraș cu inel despărțit 3/4 inch 180 lb sarcină maximă

În stoc
Element: AA9FKA Model: 4560075CPCrucea Ref: 1CWG8
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
€7.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuier inel despicat
Lungime1.375 "
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipCuier inel despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea liniilor de tuburi de cupru staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP Umeraș cu inel despicat 1/2 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€6.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP Umeraș cu inel despărțit 1 inch 180 lb sarcină maximă | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€8.70
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP Umeraș cu inel despicat 1 1/4 inch 180 lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1/4 "€9.75
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP Umeraș cu inel despicat 1 1/2 inch 180 lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1/2 "€11.43
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Umeraș cu inel despărțit 2 inchi 180 lb sarcină maximă | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"€15.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Umeraș cu inel despărțit 3/4 inch 180 lb sarcină maximă
€7.72 /unitate