Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Suport cutie Cutii adânci de 1-1/2 inch Galben | AF2ACC 6PFP1

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Suport cutie Cutii adânci de 1-1/2 inch galbene

În stoc
Articol: AF2ACC Model: 766PMCrucea Ref: 6PFP1
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
€2.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport box
CuloriGalben
FuncţieSe atașează direct la orice gaură a unei cutii electrice pentru a preveni împingerea acesteia de pe suprafața de gips-carton
MaterialPlastic
Înălțimea ridicată2"
SubcategorieAccesorii de montare
TipPartea îndepărtată reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Accesoriu cutie optional

Variante de produs

ProdusModelCuloriFuncţieMaterialTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Suport pentru cutie Cutii adânci de 2-1/8 inci Albastru | AF2ACD 6PFP2 766 PMDAlbastruSe atașează direct la orice gaură a unei cutii electrice pentru a preveni împingerea acesteia de pe suprafața de gips-cartonPlasticPartea îndepărtată reglabilă€2.86
CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Suport cutie telescopica Otel | AF2ACN 6PFR2 TSRBS1625SilverIdeal pentru susținerea și poziționarea cutiilor electrice pătrate de 4" și 4-11/16" și inele de noroiOţelTelescop€22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Suport cutie Cutii adânci de 1-1/2 inch galbene
€2.78 /unitate