CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Suport cutie telescopica Otel | AF2ACN 6PFR2

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Suport cutie telescopică din oțel

În stoc
Articol: AF2ACN Model: TSRBS1625Crucea Ref: 6PFR2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport box
CuloriSilver
FuncţieIdeal pentru susținerea și poziționarea cutiilor electrice pătrate de 4" și 4-11/16" și inele de noroi
MaterialOţel
Înălțimea ridicată4"
SubcategorieAccesorii de montare
TipTelescop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Designul deschis permite poziționarea cutiilor oriunde în interiorul deschiderii TSRBS1625. Cutiile pot fi instalate în afara amplasamentului și apoi sunt complet reglabile pentru a se potrivi cu diferite spații de știfturi la fața locului, fără a fi nevoie să se modifice locația cutiei

Variante de produs

ProdusModelCuloriFuncţieMaterialTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PM Suport cutie Cutii adânci de 1-1/2 inch Galben | AF2ACC 6PFP1 766PMGalbenSe atașează direct la orice gaură a unei cutii electrice pentru a preveni împingerea acesteia de pe suprafața de gips-cartonPlasticPartea îndepărtată reglabilă€2.78
CADDY INDUSTRIAL SALES 766PMD Suport pentru cutie Cutii adânci de 2-1/8 inci Albastru | AF2ACD 6PFP2 766 PMDAlbastruSe atașează direct la orice gaură a unei cutii electrice pentru a preveni împingerea acesteia de pe suprafața de gips-cartonPlasticPartea îndepărtată reglabilă€2.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSRBS1625 Suport cutie telescopică din oțel
€22.86 /unitate