Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES Colier de grindă BC până la flanșă de 1/2 inch | AC2KQA 2KWY1

CADDY INDUSTRIAL SALES BC Beam Clamp Up To 1/2 Inch Flange

În stoc
Element: AC2KQA Model: BCCrucea Ref: 2KWY1

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaAcoperire cu trei straturi
Lățimea flanșeiPână la 1/2 "
Mărimea găuriiFiletat 1/4 "
Deschiderea fălciiPână la 1/2 "
Rating de încărcare100 lb.
MaterialArc de otel
Conduct/conductă nominală1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăfinalizareaLățimea flanșeiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipLăţimeMărimea găuriiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei Fontă ductilă | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 pentru partea de sus a grinzii, 760 pentru partea de jos--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "3 / 4 "-€14.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Colier de grindă 3/8 inch Font maleabil | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Pentru dimensiunea tijei de 3/8 "1.12 "-€7.20
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "1.12 "-€19.05
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Clemă cu grinzi cu gură largă 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Gura mare1"-€13.26
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Bridă cu gura lată 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAV 1RUY6 3100050PLPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Gura mare1"-€17.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Clemă pentru pane 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "Pene--€22.78
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 Bridă pentru grinda cu mai multe flanșe Dimensiunea tijei de 1/4 inch | AB3FDV 1RVG3 PHSW4Pane C și Z 200 și flanșe plate 160 lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflanșă3.25 "-€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC Beam Clamp Up To 1/2 Inch Flange
€4.73 /unitate