Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 Bridă pentru grinda cu mai multe flanșe Dimensiunea tijei de 1/4 inch | AB3FDV 1RVG3

CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 Multiflange Beam Clem 1/4 inch Dimensiunea tijei

În stoc
Articol: AB3FDV Model: PHSW4Crucea Ref: 1RVG3
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
€19.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Lungime3.25 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. SarcinăPane C și Z 200 și flanșe plate 160 lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipMultiflanșă
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: se atașează la partea inferioară a panelor și grinzilor pentru a susține tije filetate, opțiune de pivotare

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăfinalizareaLățimea flanșeiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipLăţimeMărimea găuriiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei Fontă ductilă | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 pentru partea de sus a grinzii, 760 pentru partea de jos--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "3 / 4 "-€14.02
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Colier de grindă 3/8 inch Font maleabil | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Pentru dimensiunea tijei de 3/8 "1.12 "-€7.20
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "1.12 "-€19.05
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Clemă cu grinzi cu gură largă 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Gura mare1"-€13.26
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Bridă cu gura lată 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAV 1RUY6 3100050PLPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Gura mare1"-€17.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Clemă pentru pane 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "Pene--€22.78
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW6 Bridă de grindă cu mai multe flanșe 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FDW 1RVG4 PHSW6Pane C și Z 200 și flanșe plate 160 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Multiflanșă3.25 "-€22.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 Multiflange Beam Clem 1/4 inch Dimensiunea tijei
€19.52 /unitate