Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Tijă filetată cu piuliță canal 3/8in 500 lb | AF2ACR 6PFR5

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Tijă filetată cu piuliță canal 3/8in 500 lb

În stoc
Articol: AF2ACR Model: CRLS37EGCrucea Ref: 6PFR5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal
Beam Latime4
Înălţime1 / 2 "
Lungime1 2 / 5 "
MaterialFier ductil electrogalvanizat
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipTijă filetată
Lăţime1 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea tijei filetate și a feroneriei la canalul standard al lonjeriei

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLS37EG Tijă filetată cu piuliță canal 3/8in 500 lb
€15.05 /unitate