Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 1353-6 Manusi Protectie Frig Xl Inalta vizibilitate Portocaliu Pr | AG4LBP 34FW76

CAIMAN 1353-6 Manusi Protectie Frig Xl Inalta vizibilitate Portocaliu Pr

În stoc
Articol: AG4LBP Model: 1353-6Crucea Ref: 34FW76
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
€34.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNylon și piele
Tip de închidereÎncheietura mâinii
CuloriPortocaliu Hi-Vis
ManșetăManșetă de siguranță cu încheietura mâinii
TăiatKontour (TM)
Material pentru degetePiele / nailon
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele de piele de vacă despicat
Lungime11 "
Material pentru căptușealăHeatrac (R)
Constructie PalmCăptușeală internă
Material PalmierPiele de piele de vacă despicat
MărimeaXL
Material de cusutPoliester
Temp. GamăPână la -20 grade F
Material pentru degetul marePiele și nailon
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CAIMAN 1353-4 Mănuși de protecție împotriva frigului M Portocaliu de înaltă vizibilitate Pr | AG4LBM 34FW74 1353-4M€34.26
CAIMAN 1353-5 Mănuși de protecție împotriva frigului L Portocaliu de înaltă vizibilitate Pr | AG4LBN 34FW75 1353-5L€34.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 1353-6 Manusi Protectie Frig Xl Inalta vizibilitate Portocaliu Pr
€34.26 /unitate