Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60700CP00 Cuplaj rigid 3/4 inch 1-41/64 inch lungime 316 oțel inoxidabil | AH6XQE 36LJ62

CALBRITE S60700CP00 Cuplaj rigid 3/4 inch 1-41/64 inch lungime oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XQE Model: S60700CP00Crucea Ref: 36LJ62
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
€105.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare filetată
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Tipul de montajCuplare
Lungime totală1 41 / 64 "
Dimensiunea comerțului3 / 4 "
TipRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea comerțuluiTipPreț
CALBRITE S60500CP00 Cuplaj Rigid 1/2 Inch 1-5/8 Inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XQD 36LJ61 S60500CP00Cuplare filetată1.625 "1 / 2 "Rigid€119.22
CALBRITE S61000CP00 Cuplaj Rigid 1 Inch 2 Inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XQF 36LJ63 S61000CP00Cuplare filetată2"1"Rigid€187.49
CALBRITE S61200CP00 Cuplaj Rigid 1-1/4 inch 2-3/64 inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XQG 36LJ64 S61200CP00Cuplare filetată2 3 / 64 "1.25 "Rigid€307.65
CALBRITE S61500CP00 Cuplaj Rigid 1-1/2 inch 2-3/32 inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XQH 36LJ65 S61500CP00Cuplare filetată2 3 / 32 "1.5 "Rigid€343.37
CALBRITE S62000CP00 Cuplaj rigid 2 inch 2-11/64 inch lungime oțel inoxidabil 316 | AH6XQJ 36LJ66 S62000CP00Cuplare filetată2 11 / 64 "2"Rigid€371.09
CALBRITE S62500CP00 Cuplaj Rigid 2-1/2 inch 3-7/32 inch Lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XQK 36LJ67 S62500CP00Cuplare filetată3 7 / 32 "2.5 "Rigid€714.03
CALBRITE S63000CP00 Cuplaj rigid 3 inch 3-5/16 inch lungime oțel inoxidabil 316 | AH6XQL 36LJ68 S63000CP00Cuplare filetată3 5 / 16 "3"Rigid€845.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60700CP00 Cuplaj rigid 3/4 inch 1-41/64 inch lungime oțel inoxidabil 316
€105.26 /unitate