Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60700UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 3/4 inch | AH6YDM 36LM65

CALBRITE S60700UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 3/4 inch

În stoc
Element: AH6YDM Model: S60700UB00Crucea Ref: 36LM65
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
€23.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară2.5 "
Lățimea interioară1.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60700UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 3/4 inch
€23.46 /unitate