Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S62000LR00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac 2 inchi | AH6YBC 36LL92

CALBRITE S62000LR00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac de 2 inchi

În stoc
Element: AH6YBC Model: S62000LR00Crucea Ref: 36LL92
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
€1,923.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de ieșire a conductei cu capac
Tip spatePlat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiLR
Tip de corpCorp de ieșire a conductei cu capac
Capacitate71.0 cu. în.
CuloriSilver
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului2"
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Instalare ușoară folosind unelte manuale obișnuite, concepute pentru a fi utilizate cu conducte filetate din inox, capac și garnitură incluse

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CALBRITE S60500CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1/2 inch | AH6YAB 36LL68 S60500CE00C5.0 cu. în.1 / 2 "€684.48
CALBRITE S60700CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 3/4 inch | AH6YAC 36LL69 S60700CE00C9.0 cu. în.3 / 4 "€721.99
CALBRITE S61000CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 1 inch | AH6YAD 36LL70 S61000CE00C13.0 cu. în.1"€793.01
CALBRITE S61200CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 1-1/4 inch | AH6YAE 36LL71 S61200CE00C24.0 cu. în.1.25 "€1,480.65
CALBRITE S61500CE00 Corp de evacuare a conductelor cu capac 1-1/2 inch | AH6YAF 36LL72 S61500CE00C35.0 cu. în.1-1/2 "€1,619.57
CALBRITE S62000CE00 Corp de evacuare a conductei cu capac 2 inchi | AH6YAG 36LL73 S62000CE00C77.0 cu. în.2"€2,350.79
CALBRITE S60500LB00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac 1/2 inch | AH6YAH 36LL74 S60500LB00LB4.0 cu. în.1 / 2 "€686.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S62000LR00 Corp de ieșire pentru conducte cu capac de 2 inchi
€1,923.48 /unitate