Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S63000UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 3 inchi | AH6YDU 36LM71

CALBRITE S63000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 3 inch

În stoc
Articol: AH6YDU Model: S63000UB00Crucea Ref: 36LM71
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
€123.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4"
Lățimea interioară3 21 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6.25 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S63000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/2, tub de 3 inch
€123.20 /unitate