CALDWELL 82-NC-1/2-8 Bobina îngustă C-Hook 1/2T Bobina maximă W8In | AE7EAD 5XAY7

CALDWELL 82-NC-1/2-8 Bobina îngustă Cârlig C 1/2T Bobina maximă W8In

În stoc
Element: AE7EAD Model: 82-NC-1/2-8Crucea Ref: 5XAY7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,372.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu bobină îngustă
Înălțimea deschiderii cauțiunii3-1/4 "
Lățimea deschiderii garanției2"
Lățimea garanției1 / 2 "
Capacitate1000 lb.
Înălțime18.5 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii13 / 16 "
Lățimea totală1 / 2 "
Înălțimea gâtului14-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8431410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Lățimea bobinei (8 ")
    • Min. Diametrul interior al bobinei (3")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț
CALDWELL 82NC-2-8 Bobina îngustă C-Hook 2T Max Bobina W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 lb.24-9/16 "3 / 4 "€1,716.99
CALDWELL 82NC-2-16 Bobina îngustă C-Hook 2T Max Bobina W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 lb.24-9/16 "3 / 4 "€2,099.59
CALDWELL 82NC-3.1/2-12 Bobina îngustă C-hook 3-1/2T Bobina maximă W12In | AE4XYR 5NXC8 82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"€2,066.76
CALDWELL 82NC-3.1/2-16 Bobina îngustă C-hook 3-1/2T Bobina maximă W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"€2,377.88
CALDWELL 82NC-5-16 Bobina îngustă C-Hook 5T Max Bobina W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 lb.32-13/16 "1.25 "€2,556.67
CALDWELL 82NC-5-20 Bobina îngustă C-Hook 5T Max Bobina W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 lb.32-13/16 "1.25 "€2,882.97
CALDWELL 82NC-1/2-12 Bobină îngustă C-Hook 1/2T Bobina maximă W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "€1,448.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 82-NC-1/2-8 Bobina îngustă Cârlig C 1/2T Bobina maximă W8In
€1,372.84 /unitate