Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL 0110157 Lampă de schimb pentru Lmw40i-fx | AB7WGQ 24D680

HUBBELL 0110157 Lampă de schimb pentru Lmw40i-fx

În stoc
Articol: AB7WGQ Model: 0110157Crucea Ref: 24D680
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
€35.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului200 ore
Tip de bazăTerminalele cu șurub
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Forma lămpiiPAR36
Tip lămpiReflector-PAR
Max. Lungime totală2.75 "
Min. Temp. de pornire10 grade C
Forma generală a lămpiiPAR
Sursa de putereDirect cu fir
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8539100030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL 0110157 Lampă de schimb pentru Lmw40i-fx
€35.24 /unitate