VESTIL EVR-59-EXT Raft de bar vertical extins, extensie de 59 inci înălțime | AG7RRU

VESTIL EVR-59-EXT Raft pentru bare verticale extensibile, extensie cu înălțime de 59 inchi

În stoc
Articol: AG7RRU Model: EVR-59-EXT

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€880.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de bare vertical cu o singură față
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Distanța dintre golfuri4 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Înălţime59.5 "
Lungime21.75 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel1000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri3
Numărul de divizoare3
Adâncimea totală21.75 "
Inălțime totală59.53 "
Lățimea totală51 "
Lăţime51 "
Functioneaza cu59

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de golfuriAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL EVR-106-EXT Raft de bar vertical extins, extensie de 106 inci înălțime | AG7RRR EVR-106-EXT323 "106.53 "51 "€986.39
RFQ
VESTIL EVR-106-S Raft de bar vertical extins, înălțime de 106 inchi | AG7RRT EVR-106-S423 "106.53 "53 "€1,221.25
RFQ
VESTIL EVR-59-S Raft de bar vertical extins, înălțime de 59 inchi | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€1,060.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EVR-59-EXT Raft pentru bare verticale extensibile, extensie cu înălțime de 59 inchi
€880.02 /unitate