VESTIL EVR-106-S Raft pentru bare verticale extensibile, înălțime de 106 inchi

Post: AG7RRT Model: EVR-106-S
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,477.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de bare vertical cu o singură față
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Distanța dintre golfuri4 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Înălţime106 "
Lungime23 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel1000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri4
Numărul de divizoare3
Adâncimea totală23 "
Inălțime totală106.53 "
Lățimea totală53 "
Lăţime53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)269.24
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de golfuriAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL EVR-106-EXT Raft de bar vertical extins, extensie de 106 inci înălțime | AG7RRR EVR-106-EXT323 "106.53 "51 "€986.39
RFQ
VESTIL EVR-59-EXT Raft de bar vertical extins, extensie de 59 inci înălțime | AG7RRU EVR-59-EXT321.75 "59.53 "51 "€880.02
VESTIL EVR-59-S Raft de bar vertical extins, înălțime de 59 inchi | AG7RRV EVR-59-S421.75 "59.53 "53 "€1,060.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EVR-106-S Raft pentru bare verticale extensibile, înălțime de 106 inchi
€1,477.71 /unitate