Capac de ridicare a matrițelor CALDWELL DLT-1-1/4-28 2500 lbs. | AE6JTL 5TDK8

CALDWELL DLT-1-1/4-28 Capac de ridicare a matriței 2500 lbs.

În stoc
Articol: AE6JTL Model: DLT-1-1/4-28Crucea Ref: 5TDK8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,608.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong de ridicare a morții
Înălțimea deschiderii cauțiunii5"
Lățimea deschiderii garanției5"
Capacitate2500 lb.
Înălțimea furcii1.25 "
Lățimea furcii8"
Înălțime39 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii3 / 4 "
Lățimea totală40.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Die Height (8 ")
    • Max. Lățimea morții (28 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimea furciiLățimea furciiÎnălțimeLățimea totalăPreț
Capac de ridicare a matrițelor CALDWELL DLT-1-20 2000 lbs. | AE6JTK 5TDK7 DLT-1-202000 lb.1"8"29 "29.75 "€2,607.43
CALDWELL DLT-1-1/2-38 Capac de ridicare a matriței 3000 lbs. | AE6JTM 5TDK9 DLT-1-1 / 2-383000 lb.1.5 "10 "47.5 "51.75 "€3,964.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL DLT-1-1/4-28 Capac de ridicare a matriței 2500 lbs.
€3,608.52 /unitate