CALDWELL DLT-1-1/2-38 Capac de ridicare a matriței 3000 lbs. | AE6JTM 5TDK9

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Capac de ridicare a matriței 3000 lbs.

În stoc
Articol: AE6JTM Model: DLT-1-1/2-38Crucea Ref: 5TDK9

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,964.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTong de ridicare a morții
Înălțimea deschiderii cauțiunii6"
Lățimea deschiderii garanției6"
Capacitate3000 lb.
Înălțimea furcii1.5 "
Lățimea furcii10 "
Înălțime47.5 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii7 / 8 "
Lățimea totală51.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Die Height (8 ")
    • Max. Lățimea morții (38 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimea furciiLățimea furciiÎnălțimeLățimea totalăPreț
Capac de ridicare a matrițelor CALDWELL DLT-1-20 2000 lbs. | AE6JTK 5TDK7 DLT-1-202000 lb.1"8"29 "29.75 "€2,607.43
Capac de ridicare a matrițelor CALDWELL DLT-1-1/4-28 2500 lbs. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 lb.1.25 "8"39 "40.25 "€3,608.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Capac de ridicare a matriței 3000 lbs.
€3,964.12 /unitate