Braț telescopic pentru stivuitor CALDWELL FB-40 4000 lb | AF3PLK 8AHG8

CALDWELL FB-40 Braț telescopic pentru stivuitor 4000 lb

Element: AF3PLK Model: FB-40Crucea Ref: 8AHG8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,611.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț telescopic pentru stivuitor
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.09 "
Acoperire orizontală7 ft. până la 12 ft. Ajustabil în trepte de 1 ft
Max. Capacitate4000 lb.
Înălțimea de depozitare16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8431200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (22 "marginea exterioară la marginea exterioară)
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiMax. CapacitatePreț
Braț telescopic pentru stivuitor CALDWELL FB-60 6000 lb | AF4KBQ 8Z498 FB-601.36 "6000 lb.€3,477.04
RFQ
Braț telescopic pentru stivuitor CALDWELL FB-80 8000 lb | AF4QNA 9G163 FB-801.61 "8000 lb.€3,798.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL FB-40 Braț telescopic pentru stivuitor 4000 lb
€3,611.54 /unitate