CALDWELL FB-60-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 6000 lb | AD4CDX 41D508

CALDWELL FB-60-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 6000 lb

Element: AD4CDX Model: FB-60-PLBCrucea Ref: 41D508
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€31,264.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț pentru stivuitor cu ridicare de precizie
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.36 "
Acoperire orizontalăCârlig de ridicare de la 7 ft la 12 ft., Cârlig de braț de 3ft. până la 6 ft
Max. Capacitate6000 lb.
Înălțimea de depozitare26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța dintre buzunare (22-1/2" de la marginea exterioară la marginea exterioară)
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiAcoperire orizontalăMax. CapacitatePreț
CALDWELL EFB-25-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 2500 lb | AD4CDZ 41D510 EFB-25-PLB1"Cârlig de ridicare cu lungime fixă ​​de 15 ft, cârlig de braț de 12 ft până la 14 ft2500 lb.€21,789.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL FB-60-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 6000 lb
€31,264.80 /unitate