CALDWELL EFB-25-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 2500 lb | AD4CDZ 41D510

CALDWELL EFB-25-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 2500 lb

Element: AD4CDZ Model: EFB-25-PLBCrucea Ref: 41D510
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€26,364.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț pentru stivuitor cu ridicare de precizie
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1"
Acoperire orizontalăCârlig de ridicare cu lungime fixă ​​de 15 ft, cârlig de braț de 12 ft până la 14 ft
Max. Capacitate2500 lb.
Înălțimea de depozitare26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 389.25
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)472.44
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (41-3 / 4 ")
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiAcoperire orizontalăMax. CapacitatePreț
CALDWELL FB-60-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 6000 lb | AD4CDX 41D508 FB-60-PLB1.36 "Cârlig de ridicare de la 7 ft la 12 ft., Cârlig de braț de 3ft. până la 6 ft6000 lb.€25,838.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL EFB-25-PLB Braț pentru stivuitor cu ridicare de precizie 2500 lb
€26,364.92 /unitate