CALDWELL FE4-72 Extensii furcă 4 x 72 inch 1125 Lb Pr | AF4WXD 9NKP7

CALDWELL FE4-72 Extensii furcă 4 x 72 inch 1125 Lb Pr

Articol: AF4WXD Model: FE4-72Crucea Ref: 9NKP7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€795.33 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensii furci
CuloriGalben
Lungimea extensiei72 "
Lățimea furcii4"
Capacitate de încărcare1125 lb.
MaterialOţel
Min. Lungimea furcii48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8431200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea extensieiLățimea furciiCapacitate de încărcarePkg. Cant.Preț
CALDWELL FE4-60 Extensii furcă 6 x 60 inch 1350 Lb Pr | AF3PLJ 8AHG7 FE4-6060 "6"1350 lb.2€691.15
Extensii furcă CALDWELL FE6-60 6 x 60 inch 2250 Lb Pr | AF4KBP 8Z497 FE6-6060 "6"2250 lb.2€861.40
CALDWELL FE6-72 Extensii furcă 6 x 72 inch 1875 Lb Pr | AF4KFW 8ZAD7 FE6-7272 "6"1875 lb.2€955.42
Extensii furcă CALDWELL FE5-60 5 x 60 inch 1750 Lb Pr | AF4UUE 9KZE1 FE5-6060 "5"1750 lb2€795.33
CALDWELL FE5-72 Extensii furcă 5 x 72 inch 1475 Lb Pr | AF4UYP 9LAL4 FE5-7272 "5"1475 lb.2€737.10
RFQ
CALDWELL FE6-48 Extensii furcă 6 x 48 inch 2800 Lb Pr | AF4YBZ 9PR21 FE6-4848 "6"2800 lb.2€847.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL FE4-72 Extensii furcă 4 x 72 inch 1125 Lb Pr
€795.33 /ambalaj