CALDWELL H90-3-16/16 Macara portabil portabilă 6000lb Înălțime maximă 16 picioare | AD3RKT 40M817

CALDWELL H90-3-16/16 Macara portabil portabilă 6000lb Înălțime maximă 16 picioare

Articol: AD3RKT Model: H90-3-16 / 16Crucea Ref: 40M817
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,595.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Material de rotireOţel
Tip rotor(4) Pivotant
CastersRole rotative din oțel
CuloriGalben
finalizareaVopsit în galben
Reglarea pe înălțimeÎnălțime fixă
Lățimea flanșei fasciculului I5"
Înălțimea fasciculului12 "
Lățimea interioară15 '3 "
Capacitate de încărcare6000 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea fasciculului16ft
Min. Înălțimea fasciculului16ft
TipRezistent, înălțime fixă, oțel
Utilizabil I Beam Span Max.15 ft. 3 "
Diametrul roților8"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1000.35
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)228.6
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUtilizabil I Beam Span Max.finalizareaLățimea flanșei fasciculului IDiametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea fascicululuiLățimea interioarăCapacitate de încărcarePreț
CALDWELL H90-1-10/10 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 ft. 4 "Vopsea galbenă3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.€5,822.40
CALDWELL H90-1-10/12 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 ft. 4 "Vopsit în galben4"6"2"8"12 '4 "2000 lb.€5,883.82
CALDWELL H90-1-10/14 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 ft. 4 "Vopsit în galben4"6"2"8"14 '4 "2000 lb.€6,339.59
CALDWELL H90-1-10/16 Macara portabilă portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 ft. 4 "Vopsit în galben4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb.€6,567.92
CALDWELL H90-1-10/20 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 ft. 6 "Vopsit în galben4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb.€7,355.24
CALDWELL H90-1-10/24 Macara portabil portabilă 2000 lb Înălțime maximă 10 picioare | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 ft. 6 "Vopsit în galben5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb.€8,246.69
Macara portabil CALDWELL H90-1-12/10 2000lb Înălțime maximă 12 picioare | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 ft. 4 "Vopsit în galben3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.€6,713.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL H90-3-16/16 Macara portabil portabilă 6000lb Înălțime maximă 16 picioare
€16,595.91 /unitate