Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Buton cu șurub cu cap, dimensiune 4-40 X 1/2, 100 buc | AE7KAF 5YPN9

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Buton cu șurub cu cap, dimensiune 4-40 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KAF Model: BHSD0040050CP-PK100Crucea Ref: 5YPN9
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
€50.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului4-40
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 32 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet4-40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR BHSD0040050CP-PK100 Buton cu șurub cu cap, dimensiune 4-40 X 1/2, 100 buc.
€50.11 /ambalaj