WILKERSON X25-04-000 Uscător de aer desicant, Clasa ISO 2, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769

WILKERSON X25-04-000 Uscător de aer desicant, Clasa ISO 2, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI

În stoc
Articol: CV3QLC Model: X25-04-000Crucea Ref: 5Z769

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€915.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WILKERSON X03-02-000 Uscător de aer desicant, Clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02-000€406.56
WILKERSON X06-02-000 Uscător de aer desicant, Clasa ISO 2, 1/4 inch Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02-000€194.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON X25-04-000 Uscător de aer desicant, Clasa ISO 2, 1/2 inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI
€915.23 /unitate