Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 5/16-18 X 1 Size, 100Pk | AE7KAQ 5YPT4

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, 5/16-18 X 1 Dimensiune, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KAQ Model: DFSC0310100CP-PK100Crucea Ref: 5YPT4
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
€106.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Șurub cu cap cu cap plat, 5/16-18 X 1 Dimensiune, 100 buc.
€106.60 /ambalaj