Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR M8C25KCS Socket Cap Screw Standard, M8 x 1.25X25 Size, 100Pk | AE7KCP 5YRE8

CAMCAR M8C25KCS Șurub cu cap cu mufa standard, M8 x 1.25X25 Dimensiune, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7KCP Model: M8C25KCSCrucea Ref: 5YRE8
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
€80.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap25mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR M8C25KCS Șurub cu cap cu mufa standard, M8 x 1.25X25 Dimensiune, 100 buc.
€80.59 /ambalaj