Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0310050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 5/16-24 X 1/2, 100buc | AE7JYU 5YNX6

CAMCAR SDSS0310050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 5/16-24 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7JYU Model: SDSS0310050FP-PK100Crucea Ref: 5YNX6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.172 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0310050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 5/16-24 X 1/2, 100 buc.
€67.13 /ambalaj