Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133545 Fscc Box 1gang .75 Inch Hub Pvc | AD7QXC 4FYY2

CANTEX 5133545 Fscc Box 1gang .75 inch Hub PVC

În stoc
Articol: AD7QXC Model: 5133545Crucea Ref: 4FYY2
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
€38.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta FSCC
Tip cutieComutator / priză montat la suprafață
Capacitate20.0 cu. în
CuloriGri
Adâncime2"
Butuc3/4 în.
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Lungime5.8 "
MaterialPVC
Găuri de montare OC0.125 In.
Numărul bandelor1
Numărul de intrări3
Lăţime2.85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1814
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateAdâncimeDimensiunea butuculuiArticolLungimeNumărul bandelorNumărul de intrăriPreț
CANTEX 5133363 Fse Box 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 cu. în2"1 / 2 "Cutie FSE2.85 "11€28.42
CANTEX 5133364 FSE Box 1gang .75 inch Hub PVC | AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 cu. în2.38 "3 / 4 "Cutie FSE2.85 "11€29.81
CantEx 5133365 FSE Box 1gang 1 inch Hub PVC | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 cu. în2.38 "1"Cutie FSE2.85 "11€33.30
CANTEX 5133380 FSE Box 2gang .5 inch Hub PVC | AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 cu. în2.5 "1 / 2 "Cutie FSE4.8 "21€37.59
CANTEX 5133381 FSE Box 2gang .75 inch Hub PVC | AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 cu. în5.8 "3 / 4 "Cutie FSE4.8 "21€37.59
CANTEX 5133382 FSE Box 2gang 1 inch Hub PVC | AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 cu. în2.38 "1"Cutie FSE4.8 "21€39.23
CANTEX 5133463 Fsc Box 1gang .5 Inch Hub Pvc | AD7QWN 4FYW7 51334635.8 "21.0 cu. în2.38 "1 / 2 "Caseta FSC2.85 "12€29.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133545 Fscc Box 1gang .75 inch Hub PVC
€38.12 /unitate