Polizorul de creion în linie dreaptă Dynabrade 52861 este ideal pentru lucrări precise, mai ușoare, cum ar fi debavurarea, gravarea, gravarea, curățarea și finisarea în unelte, matrițe, matrițe, implanturi medicale, bijuterii și piese auto/aerospațiale folosind bavuri și puncte montate opționale. Forma sa de tip creion oferă o prindere ușoară și un control mai mare pentru operarea în spații restrânse.
Caracteristici:
- Polizorul de creion în linie dreaptă Dynabrade 52861 are un colț de 1/8 inch pentru acceptarea frezelor și punctelor montate cu un diametru de tijă de 1/8 inch.
- Conține câteva părți mobile pentru a funcționa la rece și pentru a oferi o durată de viață mai lungă.
- Această șlefuitoare de creion are un motor cu aer rotativ de înaltă eficiență de 0.4 CP care permite reglarea vitezei sculei de la 5000 la 25000 rpm prin simpla rotire a capacului negru din spate.
- Mânerul tactil de la capătul arborelui oferă control cu vârful degetelor în timp ce alertează utilizatorul cu privire la zona rotitoare a colțului.
- Atașamentele sale pot fi schimbate cu ușurință folosind manevre cu două chei.
- Această râșniță de creion are o conexiune mamă NPT de 1/4 inch pentru a accepta aer comprimat de 16 SCFM la presiuni sub 90 PSIG.
Accesorii compatibile:
- Apărător de filet Dynabrade 52898: Acest apărător de filet opțional oferă acces ușor și rapid la capacul colțului din această polizor de creion.
- Sisteme Dynabrade 11411 & 10681 cu filtru de aer-regulator-lubrificator: Aceste sisteme FRL reglează presiunea aerului, filtrează apa contaminează și ung această râșniță de creion.
- Dynabrade 95842 Air Lubrifiant: Acest lubrifiant previne formarea ruginii sau a nămolului.
- Ansamblu peste furtun Dynabrade 94994: Acest ansamblu suprafurtun se atașează la această unitate de șlefuit creion cu aer pentru a direcționa evacuarea departe de utilizator.
- Kit de bavuri din carbură Dynabrade 93351: Acest kit care conține 12 bavuri se montează pe colțul de 1/8 inch al acestei șlefuitoare de creion.
- Inserție pentru colț Dynabrade 01495: Această inserție se potrivește cu colțul acestei unități pentru a atașa accesorii precum bavuri.
Standarde și aprobări:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 Partea 1910
- EN ISO-15744
Întrebări frecvente:
Î. Cât de mult sunet produce această râșniță de creion?
A. Polizorul de creion în linie dreaptă Dynabrade 52861 produce un zgomot maxim de 79 dB(A).
Î. Din ce este făcută această râșniță de creion Dynabrade 52861?
A. Această râșniță de creion are o construcție ușoară, din aluminiu, pentru rezistență la coroziune.
Î. Ce dimensiune de furtun de aer este necesară pentru această polizor de creion Dynabrade 52861?
A. Această râșniță de creion are o dimensiune a furtunului de 1/4 inch (6 mm).