Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 51703 Air Pencil Grinder General 50000 Rpm | AA4VJE 13F653

DYNABRADE 51703 Grinder cu creion cu aer General 50000 Rpm

În stoc
Element: AA4VJE Model: 51703Crucea Ref: 13F653
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
€948.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.0
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă8.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită50,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăAluminiu
HP0.10
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5.25 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei0.7 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ID furtun bici (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelViteza variabilaCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPLungime totalăGreutatea sculeiPreț
DYNABRADE 51706 Grinder cu creion cu aer General 35000 Rpm | AA4VJD 13F652 51706Nu2.0Minge8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.€1,048.43
DYNABRADE 51700 Air Pencil Grinder General 60000 Rpm | AA4VJF 13F654 51700Nu2.0Minge8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.€915.58
DYNABRADE 52861 Air Pencil Grinder General 25000 Rpm | AA4VJH 13F656 52861Da5.0Minge20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.€1,060.06
DYNABRADE 51730 Air Pencil Grinder General 50000 Rpm | AB8FNW 25H886 51730Nu2.0Ceramică8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.€1,152.43
DYNABRADE 51731 Grinder cu creion cu aer General 60000 Rpm | AB8FNX 25H887 51731Nu2.0Ceramică8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.€1,160.52
DYNABRADE 51750 Air Pencil Grinder General 60000 Rpm | AB8FNY 25H888 51750Nu2.0Protejat8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.€1,088.95
DYNABRADE 51756 Grinder cu creion cu aer General 35000 Rpm | AB8FNZ 25H889 51756Nu2.0Minge8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.€1,088.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51703 Grinder cu creion cu aer General 50000 Rpm
€948.69 /unitate