Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133710 Cutie de racordare Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6

CANTEX 5133710 Cutie de joncțiune Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375

În stoc
Articol: AD7QVT Model: 5133710Crucea Ref: 4FYU6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€96.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de conexiuni cu garnitură de cauciuc
Tip cutieMontat la suprafață
Capacitate132.0 cu. în.
CuloriGri
Înălţime4.375 "
Lungime6.75 "
MaterialPVC
Găuri de montare OC0.125 In.
Adâncime nominală4.125 "
Lungimea nominală6-3/4 "
Lățimea nominală6.75 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor3
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateÎnălţimeArticolLungimeAdâncime nominalăLățimea nominalăNumărul bandelorPreț
CANTEX 5133709 Cutie de racordare Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. în.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2€78.61
CANTEX 5133712 Cutie de joncțiune Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. în.4.215 "Junction Box9.02 "4"8.625 "4€183.91
CANTEX 5133713 Cutie de racordare Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. în.6.25 "Junction Box13 "6"12.625 "6€295.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133710 Cutie de joncțiune Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375
€96.09 /unitate