Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133712 Cutie de joncțiune Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7

CANTEX 5133712 Cutie de joncțiune Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215

În stoc
Articol: AD7QVU Model: 5133712Crucea Ref: 4FYU7
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
€183.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJunction Box
Tip cutieMontat la suprafață
Capacitate256.0 cu. în.
CuloriGri
Înălţime4.215 "
Lungime9.02 "
MaterialPVC
Găuri de montare OC0.125 In.
Adâncime nominală4"
Lungimea nominală8-5/8 "
Lățimea nominală8.625 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor4
Lăţime9.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5255
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateÎnălţimeArticolLungimeAdâncime nominalăLățimea nominalăNumărul bandelorPreț
CANTEX 5133709 Cutie de racordare Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. în.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2€78.61
CANTEX 5133710 Cutie de racordare Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. în.4.375 "Cutie de conexiuni cu garnitură de cauciuc6.75 "4.125 "6.75 "3€96.09
CANTEX 5133713 Cutie de racordare Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. în.6.25 "Junction Box13 "6"12.625 "6€295.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133712 Cutie de joncțiune Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215
€183.91 /unitate