Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133713 Cutie de racordare Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8

CANTEX 5133713 Cutie de joncțiune Pvc 13 x 13 x 6.25

În stoc
Articol: AD7QVV Model: 5133713Crucea Ref: 4FYU8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€295.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJunction Box
Tip cutieMontat la suprafață
Capacitate864.0 cu. în.
CuloriGri
Înălţime6.25 "
Lungime13 "
MaterialPVC
Găuri de montare OC0.125 In.
Adâncime nominală6"
Lungimea nominală12-5/8 "
Lățimea nominală12.625 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor6
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateÎnălţimeArticolLungimeAdâncime nominalăLățimea nominalăNumărul bandelorPreț
CANTEX 5133709 Cutie de racordare Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. în.4.5 "Junction Box4.396 "4"4.375 "2€78.61
CANTEX 5133710 Cutie de racordare Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. în.4.375 "Cutie de conexiuni cu garnitură de cauciuc6.75 "4.125 "6.75 "3€96.09
CANTEX 5133712 Cutie de joncțiune Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 cu. în.4.215 "Junction Box9.02 "4"8.625 "4€183.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133713 Cutie de joncțiune Pvc 13 x 13 x 6.25
€295.37 /unitate