Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5134205 Piuliță de blocare 2 inch PVC | AD7QTT 4FYL4

CANTEX 5134205 Piuliță de blocare 2 inch PVC

În stoc
Articol: AD7QTT Model: 5134205Crucea Ref: 4FYL4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Dimensiunea conductei2"
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală23 / 39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5134200 Piuliță de blocare 1/2 inch PVC | AD7QTM 4FYK8 51342001 / 2 "3 / 7 "€0.85
CANTEX 5134201 Piuliță de blocare 3/4 inch PVC | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "€1.15
CANTEX 5134202 Piuliță de blocare 1 inch PVC | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "€1.79
CANTEX 5134203 Piuliță de blocare 1-1/4 inch PVC | AD7QTQ 4FYL2 51342031.25 "14 / 25 "€1.79
CANTEX 5134204 Piuliță de blocare 1-1/2 inch PVC | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "€2.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5134205 Piuliță de blocare 2 inch PVC
€3.10 /unitate