Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5140043 Adaptor mamă 1/2 inch PVC 3-11/32 inch lungime | AD7QPD 4FYA3

CANTEX 5140043 Adaptor mamă 1/2 inch PVC 3-11/32 inch lungime

În stoc
Articol: AD7QPD Model: 5140043Crucea Ref: 4FYA3
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
€1.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală3 11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5140044 Adaptor mamă 3/4 inch PVC 2-13/64 inch lungime | AD7QPE 4FYA4 51400443 / 4 "2 13 / 64 "€1.89
CANTEX 5140045 Adaptor mamă 1 inch PVC 2-29/32 inch lungime | AD7QPF 4FYA5 51400451"2 29 / 32 "€2.70
CANTEX 5140046 Adaptor mamă 1-1/4 inch PVC 3-7/64 inch lungime | AD7QPG 4FYA6 51400461.25 "3 7 / 64 "€3.47
CANTEX 5140047 Adaptor mamă 1-1/2 inch PVC 3-3/4 inch lungime | AD7QPH 4FYA7 51400471.5 "3.75 "€3.76
CANTEX 5140048 Adaptor mamă 2 inch PVC 2-5/32 inch lungime | AD7QPJ 4FYA8 51400482"2.156 "€4.86
CANTEX 5140049 Adaptor mamă 2-1/2 inch PVC 2-5/16 inch lungime | AD7QPK 4FYA9 51400492.5 "2 5 / 16 "€9.92
CANTEX 5140050 Adaptor mamă 3 inch PVC 8-29/64 inch lungime | AD7QPL 4FYC1 51400503"8 29 / 64 "€14.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5140043 Adaptor mamă 1/2 inch PVC 3-11/32 inch lungime
€1.32 /unitate