Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AA2BHQ 10C564

CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AA2BHQ Model: 2FAA01-73Crucea Ref: 10C564
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
€7.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.68 "
Formular de contactSPST
HP1
Orificiu de montare0.469 "Dia.
Număr de conexiuni2
Stem Dia. și dimensiunea firului0.406 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Etanșare în bucșă

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiTerminaleHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AA2BHR 10C565 CA201-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1.50.469 "Dia.20.406 "€6.34
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Comutator basculant Conector Spst 3 Pornit/Oprit | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.30.406 "€11.29
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4CVW 1X687 110-S-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Şurub-0.5 "Dia.20.5 "€7.71
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4CWG 1X878 111-16-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "Plumb de 6 "-0.5 "Dia.2-€6.75
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AC3WLQ 2X464 2FA54-73On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.20.47 "€4.97
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Off/Pornit | AE2EUG 4X200 6FA54-73Momentary On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.2-€8.47
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AE2EUH 4X201 6FA58-73Pornit / Moment oprit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.2-€7.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit
€7.15 /unitate