Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Off/Pornit | AE2EUG 4X200

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Off/Pornit

În stoc
Articol: AE2EUG Model: 6FA54-73Crucea Ref: 4X200
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.68 "
Formular de contactSPST
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFuncția de comutareEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiTerminaleHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "10.469 "Dia.20.406 "€7.15
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AA2BHR 10C565 CA201-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1.50.469 "Dia.20.406 "€6.34
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Comutator basculant Conector Spst 3 Pornit/Oprit | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.30.406 "€11.29
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4CVW 1X687 110-S-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Şurub-0.5 "Dia.20.5 "€7.71
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4CWG 1X878 111-16-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "Plumb de 6 "-0.5 "Dia.2-€6.75
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AC3WLQ 2X464 2FA54-73On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.20.47 "€4.97
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit/Oprit | AE2EUH 4X201 6FA58-73Pornit / Moment oprit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.2-€7.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Comutator comutator Spst 2 Conector Off/Pornit
€8.47 /unitate