Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PRV7 Machine Screw Hex 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2YDT

APPROVED VENDOR 1PRV7 Șurub hexagonal 4-40 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2YDT Model: 1PRV7
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
€4.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului3 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.188 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capDecupare hexagonală
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRV7 Șurub hexagonal 4-40 X 1/4 L, 100 buc.
€4.07 /ambalaj