Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES BA1-BO-34-610-111-D Circuit Breaker, Magnetic-Trip, 10 A, 277 VAC / 80 VDC | AD2ZWY 3XC62

CARLING TECHNOLOGIES BA1-BO-34-610-111-D Întrerupător, declanșare magnetică, 10 A, 277 VAC / 80 VDC

În stoc
Articol: AD2ZWY Model: BA1-BO-34-610-111-DCrucea Ref: 3XC62

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
AER @ 120VACNu a fost votat
AER @ 125VDCNu a fost votat
AER @ 240VAC1.5kA
AER @ 65VDC7.5kA
amperi10
Tip întrerupătorMagnetic
Tipul curbeiMediu
Evaluarea tensiunii DC80 VDC
Adâncime2.13 "
Lungime2"
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firuluiNespecificat
Tip montarePanou, fir # 6-32
Număr de poli1
Fază1
Tipul comutatoruluiComuta
Terminal de conectareTab 1/4 "
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria B conceput pentru aplicații în panouri de comandă, surse de alimentare și echipamente medicale, care necesită izolație suplimentară împotriva supraîncărcării și aparițiilor de scurtcircuit
    • Dispune de un mecanism hidraulic-magnetic care oferă rezultate precise, chiar și atunci când este expus la medii extrem de reci sau fierbinți
    • Capacitate de întrerupere de 1.5 kAIC la 240 VCA și 7.5 kAIC la 65 V c.c.
    • Recunoscut UL / Acceptat CSA / Certificat VDE

Variante de produs

ProdusModelTip întrerupătorEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiTip montarePreț
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Întrerupător magnetic 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Întrerupător magnetic 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Întrerupător magnetic 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Întrerupător magnetic 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Întrerupător magnetic 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Întrerupător magnetic 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Întrerupător magnetic 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetic250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "NespecificatSnap-In€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES BA1-BO-34-610-111-D Întrerupător, declanșare magnetică, 10 A, 277 VAC / 80 VDC
€25.41 /unitate