Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607R 5/8X3/8 Cot de reducere aproape grosier 5/8 x 3/8 in | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 Cot de reducere închidere dur 5/8 x 3/8 inch

În stoc
Articol: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8Crucea Ref: 39R658
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
€13.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, aproape dur, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă505 psi@200 grade F
În afara Dia.3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607R 3/4X5/8 Cot de reducere închidere grosier 3/4 x 5/8 in | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi@200 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€9.41
NIBCO 607-R Cot de reducere închidere brut 3/8 x 1/4 in | AC8FVU 39R760 607-R623 psi@200 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€10.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607R 5/8X3/8 Cot de reducere închidere dur 5/8 x 3/8 inch
€13.98 /unitate